text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dupla végű dugókulcskulcs 626, lapok közötti szélesség 16 x 17 mm L 155 mm tömör bordázattal


Hatszögletű tengellyel és furatokkal az elfordításhoz, akár csavarkulccsal, akár csavarhúzóval (626 S / 26 RS-626 S, lásd a táblázatot, kérjük, külön rendelje meg), 6x7 és 8x9 mm-es méretek furat nélkül, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, krómozott.

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 155
derékszögű Nem
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Kulcsméret nagy (mm) 17
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 155
derékszögű Nem
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Kulcsméret nagy (mm) 17
Kis kulcsméret (mm) 16
Fej szélessége kicsi (mm) 22
Nagy fejszélesség (mm) 23
Kulcsmélység kicsi (mm) 13
Kulcsmélység nagy (mm) 14
Tommy rúddal Igen
Alkalmas tommy barhoz Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 180
Árucikk kód 8204200000
Type Socket Spanner

Leírás

Hatszögletű tengellyel és furatokkal az elfordításhoz, akár csavarkulccsal, akár csavarhúzóval (626 S / 26 RS-626 S, lásd a táblázatot, kérjük, külön rendelje meg), 6x7 és 8x9 mm-es méretek furat nélkül, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, krómozott.

Cikkszámok

Cikkszám G2458.016.017
EAN 4010886652626
UBB 240120087517
UNSPSC 27111708
Gyártó cikksz 6526280

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.