text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dupla nyitott végű kulcskészlet H 6-8 H6-8 8 darab


DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 szerint, Vékony mintázatú, ovális szár, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, Szatén, tükröződésmentes kivitel, Pofa: pontosan névleges méretre csiszolt az optimális érintkezési felület érdekében, Biztonságos fogás a vékony profilú szárnak köszönhetően, A túlterhelést deformáció jelzi, Csúcsminőségű ipari minősé

Cikkszám G2130.001.820
Felületvédelem Krómozott
Csomagolás Egyéb
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 8
Szerszámok száma összesen 8
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Csomagolás Egyéb
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 8
Szerszámok száma összesen 8
Forgófejes csavarkulcsok száma 0
Kétfejű csavarkulcsok száma 0
Kombikulcsok száma 0
A racsnis kombinált csavarkulcsok száma 0
Forgófejes csavarkulcsok száma 0
Fordítható racsnis kulcsok száma 0
Kulcsszélesség (mm) ['6.000', '22.000']
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 1000
Model H6-8
Type Double Open Ended Spanner Set

Leírás

DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 szerint, Vékony mintázatú, ovális szár, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, Szatén, tükröződésmentes kivitel, Pofa: pontosan névleges méretre csiszolt az optimális érintkezési felület érdekében, Biztonságos fogás a vékony profilú szárnak köszönhetően, A túlterhelést deformáció jelzi, Csúcsminőségű ipari minőség a legkeményebb folyamatos használathoz, Krómozott vanádium acél 31CrV3, krómozott.

Cikkszámok

Cikkszám G2130.001.820
EAN 4010886607947
UBB 203120456264
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6079400
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.