text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dupla nyitott végű kulcskészlet 6-12 12 darab


DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 szerint, Vékony mintázatú, ovális tengely, GEDORE-vanádium acél 31CrV3, krómozott, Szatén, tükröződésmentes kivitel, Pofa: pontosan a pontos névleges méretre csiszolt az optimális érintkezési területek érdekében, Biztonságos fogás a vékony profilú tengelynek köszönhetően, A túlterhelést a deformáció jelzi, Csúcsminőségű ipari minőség a legkeményebb folyamatos használathoz, Króm-vanádium acél 31CrV3, krómozott.

Cikkszám G2130.001.795
Felületvédelem Krómozott
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 12
Szerszámok száma összesen 12
Forgófejes csavarkulcsok száma 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 12
Szerszámok száma összesen 12
Forgófejes csavarkulcsok száma 0
Kétfejű csavarkulcsok száma 0
Kombikulcsok száma 0
A racsnis kombinált csavarkulcsok száma 0
Forgófejes csavarkulcsok száma 0
Fordítható racsnis kulcsok száma 0
Kulcsszélesség (mm) ['6.000', '32.000']
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 2300
Árucikk kód 8204110000
Model 6-12
Type Double Open Ended Spanner Set

Leírás

DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 szerint, Vékony mintázatú, ovális tengely, GEDORE-vanádium acél 31CrV3, krómozott, Szatén, tükröződésmentes kivitel, Pofa: pontosan a pontos névleges méretre csiszolt az optimális érintkezési területek érdekében, Biztonságos fogás a vékony profilú tengelynek köszönhetően, A túlterhelést a deformáció jelzi, Csúcsminőségű ipari minőség a legkeményebb folyamatos használathoz, Króm-vanádium acél 31CrV3, krómozott.

Cikkszámok

Cikkszám G2130.001.795
EAN 4010886607770
UBB 240120102522
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6077700
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.