text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dupla nyitott végű kulcskészlet 6-10 10 darab


DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 szerint, Vékony mintázatú, ovális tengely, GEDORE-vanádium acél 31CrV3, krómozott, Szatén, tükröződésmentes kivitel, Pofa: pontosan a pontos névleges méretre csiszolt az optimális érintkezési területek érdekében, Biztonságos fogás a vékony profilú tengelynek köszönhetően, A túlterhelést a deformáció jelzi, Csúcsmi

Cikkszám G2130.001.785
Felületvédelem Krómozott
Csomagolás Egyéb
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 10
Szerszámok száma összesen 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Csomagolás Egyéb
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 10
Szerszámok száma összesen 10
Forgófejes csavarkulcsok száma 0
Kétfejű csavarkulcsok száma 0
Kombikulcsok száma 0
A racsnis kombinált csavarkulcsok száma 0
Forgófejes csavarkulcsok száma 0
Fordítható racsnis kulcsok száma 0
Kulcsszélesség (mm) ['6.000', '27.000']
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 1435
Model 6-10
Type Double Open Ended Spanner Set

Leírás

DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 szerint, Vékony mintázatú, ovális tengely, GEDORE-vanádium acél 31CrV3, krómozott, Szatén, tükröződésmentes kivitel, Pofa: pontosan a pontos névleges méretre csiszolt az optimális érintkezési területek érdekében, Biztonságos fogás a vékony profilú tengelynek köszönhetően, A túlterhelést a deformáció jelzi, Csúcsminőségű ipari minőség a legkeményebb folyamatos használathoz, Króm-vanádium acél 31CrV3, krómozott.

Cikkszámok

Cikkszám G2130.001.785
EAN 4010886607756
UBB 240120102373
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6077540
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.