text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dupla nyitott végű kulcs 8 7 mm hosszú 90 mm krómozott


15°-ra és 75°-ra állított pofák, GEDORE vanádium acél 31CrV3, fejek finomra polírozva, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, fejek finomra csiszolva, krómozott.

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 89.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 7
Kis kulcsméret (mm) 7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 89.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 7
Kis kulcsméret (mm) 7
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 2.6
Fej szélessége kicsi (mm) 14.8
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 10
Type Spanner

Leírás

15°-ra és 75°-ra állított pofák, GEDORE vanádium acél 31CrV3, fejek finomra polírozva, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, fejek finomra csiszolva, krómozott.

Cikkszámok

Cikkszám G2122.070.001
EAN 4010886609446
UBB 203120457338
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6094470

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.