text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dupla nyitott végű csavarkulcs 55 x 60 mm

Cikkszám 7S614974
Hosszúság (mm) 560
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 60
Kis kulcsméret (mm) 55
Egykulcsos modell Nem

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 560
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 60
Kis kulcsméret (mm) 55
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 18
Fej szélessége kicsi (mm) 113
Nagy fejszélesség (mm) 123
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Type Spanner

Leírás

Karcsú mintázat, ovális tengely, GEDORE-vanádium acél 31CrV3, fejek finoman polírozva, krómozott, * nem szabványosított, Pofa: pontosan a pontos névleges méretre csiszolva az optimális érintkezési területekhez, Biztos fogás a karcsú profilú tengelynek köszönhetően, A túlterhelést deformáció jelzi, Csúcsminőségű ipari minőség a legkeményebb folyamatos használathoz, Króm-vanádium acél 31CrV3.

Cikkszámok

Cikkszám 7S614974
EAN 4010886897072
UBB 500642481856
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 2312107
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.