text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dupla nyitott végű csőkulcs 895 41x46 mm


15°-ban állított pofa, GEDORE vanádium acél 31CrV3, mangán-foszfát felületkezelés 34x36 mm-ig, acélszürke 36x41 mm-től és nagyobb méretig, * nem szabványosított, 15°-ban állított pofa, biztos fogás a profiltengelynek köszönhetően - nagyon ergonomikus és praktikus, a túlterhelést deformáció jelzi.

Cikkszám
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság 383
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 46
Kis kulcsméret (mm) 41
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság 383
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 46
Kis kulcsméret (mm) 41
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 14.8
Fej szélessége kicsi (mm) 84
Nagy fejszélesség (mm) 94
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka GEDORE

Leírás

15°-ban állított pofa, GEDORE vanádium acél 31CrV3, mangán-foszfát felületkezelés 34x36 mm-ig, acélszürke 36x41 mm-től és nagyobb méretig, * nem szabványosított, 15°-ban állított pofa, biztos fogás a profiltengelynek köszönhetően - nagyon ergonomikus és praktikus, a túlterhelést deformáció jelzi.

Cikkszámok

Cikkszám G2107.041.046
EAN 4010886658826
UBB 203120570841
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6588200

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.