text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dupla nyitott végű csőkulcs 895 32x36 mm


15°-ban állított pofa, GEDORE vanádium acél 31CrV3, mangán-foszfát felületkezelés 34x36 mm-ig, acélszürke 36x41 mm-től és nagyobb méretig, * nem szabványosított, 15°-ban állított pofa, biztos fogás a profiltengelynek köszönhetően - nagyon ergonomikus és praktikus, a túlterhelést deformáció jelzi.

Cikkszám
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság 310
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 36
Kis kulcsméret (mm) 32
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság 310
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 36
Kis kulcsméret (mm) 32
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 12.8
Fej szélessége kicsi (mm) 66
Nagy fejszélesség (mm) 74
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka GEDORE

Leírás

15°-ban állított pofa, GEDORE vanádium acél 31CrV3, mangán-foszfát felületkezelés 34x36 mm-ig, acélszürke 36x41 mm-től és nagyobb méretig, * nem szabványosított, 15°-ban állított pofa, biztos fogás a profiltengelynek köszönhetően - nagyon ergonomikus és praktikus, a túlterhelést deformáció jelzi.

Cikkszámok

Cikkszám G2107.032.036
EAN 4010886658802
UBB 203120570684
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6588040

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.