Szegecselő szerszámok
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
Vízvezetékszerelő szerszámok
Szerszámok csövekhez
Szegecselő szerszámok
3U489871
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
Gedore dupla fúvókaszerszámkészlet 4-16mm-es csőhöz
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
3U489871
Max. csőátmérőre alkalmas
Egyéb
Alkalmas csőátmérőhöz (mm)
4.75 - 10
Tartozékok
Igen
Alkatrész
Nem
Alkalmas min. csőátmérőhöz
3/16 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Max. csőátmérőre alkalmas
Egyéb
Alkalmas csőátmérőhöz (mm)
4.75 - 10
Tartozékok
Igen
Alkatrész
Nem
Alkalmas min. csőátmérőhöz
3/16 hüvelyk
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Fékvezetékekhez, hűtőfolyadék-vezetékekhez, hidraulikus és pneumatikus csövekhez 0,7-1,0 mm falvastagsággal, Test edzett öntöttvasból GTW 40, kályha zománcozott kék, Feszítőpofák acélból, belül sima, foszfátozott, Teljes készlet metrikus és/vagy hüvelykes csövekhez, 4-32 mm Ø csőtörőfúróval és 4-16 mm Ø miniatűr csővágóval, Szállítás GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L, Méretek: Méretek: W 367 x D 316 x H 72 mm, Méretek: W 367 x D 316 x H 72 mm: Sz 367 x D 316 x H 72 mm
Cikkszámok
Cikkszám
3U489871
EAN
4017981234047
UBB
500642729460
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
4662980