text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dupla, 4,5 mm hosszúságú, 69 mm-es, krómozott, 8 4,5 mm-es, 4,5 mm hosszúságú, 69 mm-es, krómozott, dupla, nyitott végű csőkulcs

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 69
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 4.5
Kis kulcsméret (mm) 4.5

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 69
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 4.5
Kis kulcsméret (mm) 4.5
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 2.2
Fej szélessége kicsi (mm) 10.4
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka GEDORE

Leírás

15°-ra és 75°-ra állított pofák, GEDORE vanádium acél 31CrV3, fejek finoman polírozva, krómozott, vanádium acél 31CrV3, fejek finomra csiszolva, krómozott.

Cikkszámok

Cikkszám G2122.045.001
EAN 4010886609408
UBB 203120456918
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6094040

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.