text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore dugaszolóaljzat VDE IN 19 8 mm


DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerinti négyszöghajtással, golyós horonnyal, csúcs GEDORE vanádium speciális acél, VDE szigetelés 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, kétrétegű Check-Tool szigetelés, A foglalatok csak a VDE 1989 T, VDE 1991, VDE 1993 U és VDE 4507 típusokkal kombinálhatók, Ezek a betétek csak a VDE 1991, VDE 1993 U, VDE 1990, VDE 4508-05 sz. betétekkel kombinálhatók.

Artikelnummer
Átmérő 27
Hosszúság (mm) 106
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 106
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Verpakt per 1

Specificaties

Átmérő 27
Hosszúság (mm) 106
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 106
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Méret (mm) 8
Csatlakozási méret (mm) 12.5
VDE által tesztelt Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 80
Árucikk kód 8204200000
Type VDE Screwdriver Bit Socket

Omschrijving

DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerinti négyszöghajtással, golyós horonnyal, csúcs GEDORE vanádium speciális acél, VDE szigetelés 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, kétrétegű Check-Tool szigetelés, A foglalatok csak a VDE 1989 T, VDE 1991, VDE 1993 U és VDE 4507 típusokkal kombinálhatók, Ezek a betétek csak a VDE 1991, VDE 1993 U, VDE 1990, VDE 4508-05 sz. betétekkel kombinálhatók.

Artikelnummers

Artikelnummer G3106.080.001
EAN 4010886612460
UBB 203122624521
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6124640

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.