text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore dugaszolóaljzat VDE IN 19 5 mm


DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerinti négyszöghajtással, golyós horonnyal, csúcs GEDORE vanádium speciális acél, VDE szigetelés 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, kétrétegű Check-Tool szigetelés, A foglalatok csak a VDE 1989 T, VDE 1991, VDE 1993 U és VDE 4507 számú betétekkel kombinálhatók, Ezek a betétek csak a VDE 1991, VDE 1993 U, VDE 1990, VDE 4508-05 számú betétekkel kombinálhatók.

Referência
Átmérő 27
Hosszúság (mm) 106
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 106
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Embalado por 1

Especificações

Átmérő 27
Hosszúság (mm) 106
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 106
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Méret (mm) 5
Csatlakozási méret (mm) 12.5
VDE által tesztelt Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 80
Árucikk kód 8204200000
Type VDE Screwdriver Bit Socket

Descrição

DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerinti négyszöghajtással, golyós horonnyal, csúcs GEDORE vanádium speciális acél, VDE szigetelés 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, kétrétegű Check-Tool szigetelés, A foglalatok csak a VDE 1989 T, VDE 1991, VDE 1993 U és VDE 4507 számú betétekkel kombinálhatók, Ezek a betétek csak a VDE 1991, VDE 1993 U, VDE 1990, VDE 4508-05 számú betétekkel kombinálhatók.

Números do artigo

Referência G3106.050.001
EAN 4010886612446
UBB 203122624372
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 6124480

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.