text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Gedore Dugókulcsok 10MM

Cikkszám 2W123117
Kialakítás T-handle
Rugalmas Nem
Kulcsszélesség (mm) 10
Teljes hossz (mm) 268
1000 V-os szigetelési védelem Nem

Műszaki adatok

Kialakítás T-handle
Rugalmas Nem
Kulcsszélesség (mm) 10
Teljes hossz (mm) 268
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 230
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Fej szélessége (mm) 14
Márka Gedore
Árucikk kód
Type Nut Driver

Leírás

Fejmélység 25 mm, GEDORE vanádium acél 31CrV3, matt krómozott, króm vanádium acél 31CrV3, matt krómozott

Cikkszámok

Cikkszám 2W123117
EAN 4010886933435
UBB 500642424856
UNSPSC 27111725
Gyártó cikksz 2647680
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.