Foglalatok
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
Kulcsok
Foglalatok és kiegészítők
Foglalatok
7G636909
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
Gedore dugókulcskulcs-készlet IN 30 LKM 10 részes 3/8 hüvelyk 4-10 mm-es hatszögletű dugókulcshoz
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
7G636909
Szigetelt
Nem
Csomagolás
Ügy
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Keresztfejes csavarhúzók száma PH
0
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Csomagolás
Ügy
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Keresztfejes csavarhúzók száma PH
0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ
0
Karimás csavarhúzók száma
0
Torx csavarhúzók száma
0
Szerszámok száma összesen
10
Csavarhúzó aljzatok száma
10
Márka
Gedore
Type
Screwdriver Set
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
10 mm (3/8 inch) square drive. For screws with hexagon socket profile. Vanadium steel. Chrome-plated. Blade made of manganese phosphated special steel. Knurled for a firm gripContents:1 socket bit ea. for screws with hexagon socket profile in 4*, 5*, 6*, 8**, 10** mm1 socket bit, long ea. for screws with hexagon socket profile in 4***, 5***, 6***, 8***, 10*** mm* 47 mm long** 49 mm long*** 95 mm long
Cikkszámok
Cikkszám
7G636909
EAN
4010886816554
UBB
500642784226
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
1509918