Dugókészletek
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
Kulcsok
Dugókészletek
G2296.001.775
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
Gedore dugókulcskulcs-készlet IN 19 PA 9 részes 1/2 hüvelyk 3/16-5/8 hüvelyk hatszögletű dugókulcsokhoz
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
GEDORE kék acéllemez tokban, Méretek: 281 x 79 x 35 mm, Méretek: 281 x 79 x 35 mm: 281 x 79 x 35 mm
Teljes leírás
Cikkszám
G2296.001.775
Szigetelt
Nem
Csomagolás
Fém doboz
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Keresztfejes csavarhúzók száma PH
0
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Csomagolás
Fém doboz
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Keresztfejes csavarhúzók száma PH
0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ
0
Karimás csavarhúzók száma
0
Torx csavarhúzók száma
0
Szerszámok száma összesen
9
Csavarhúzó aljzatok száma
1
Hatszögletű aljzatok száma
9
Forgatható kupak
Nem
Márka
Gedore
Darabonkénti súly (g)
1300
Árucikk kód
8207903000
Type
Socket Spanner Set
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
GEDORE kék acéllemez tokban, Méretek: 281 x 79 x 35 mm, Méretek: 281 x 79 x 35 mm: 281 x 79 x 35 mm
Cikkszámok
Cikkszám
G2296.001.775
EAN
4010886615645
UBB
240122047311
UNSPSC
27111703
Gyártó cikksz
6156410