text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore dugókulcskulcs-készlet 19 VMU-10 28 részes 1/2 hüvelyk szélességű, 10-36 mm-es síkok között.

Cikkszám 1U063115
Csomagolás Fém doboz
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
dugókulcsok száma 23
Szerszámok száma összesen 28
Csatlakozási méret (mm) 12.5

Műszaki adatok

Csomagolás Fém doboz
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
dugókulcsok száma 23
Szerszámok száma összesen 28
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Csavarhúzó aljzatok száma 0
Torx aljzatok száma 0
Hatszögletű aljzatok száma 0
racsnival Igen
Márka Gedore
Árucikk kód 82042000
Type Socket Set

Leírás

GEDORE 31CrV3 vanádium acélból készült tartozékokkal, Megfordítható karos váltókaros racsnival, nyomógombos kioldással, GEDORE kék acéllemez tokban, Méretek: 425 x 277 x 55 mm, Méretek: 425 x 277 x 55 mm

Cikkszámok

Cikkszám 1U063115
EAN 4010886934753
UBB 500642501406
UNSPSC 27111703
Gyártó cikksz 2682869
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.