text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore dugókulcs TX 20 1/4 inch E E E5 hossz 25 mm


Kézi működtetésű, bordázott markolat, GEDORE vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott, króm-vanádium acél, matt krómozott

Cikkszám
Kialakítás Kiálló Torx csavarokhoz
Teljes hossz (mm) 25
Átmérő 7
Méret (TX) 5
Hosszúság (mm) 25
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kiálló Torx csavarokhoz
Teljes hossz (mm) 25
Átmérő 7
Méret (TX) 5
Hosszúság (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Kulcsmélység (mm) 5
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 10
Árucikk kód 8204200000
Type Socket

Leírás

Kézi működtetésű, bordázott markolat, GEDORE vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott, króm-vanádium acél, matt krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G2208.050.001
EAN 4010886618769
UBB 240122718051
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 6187640

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.