Dugókészletek
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
Kulcsok
Dugókészletek
2S284404
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
Gedore dugókulcs-kulcskészlet D19 EMU-20 23 részes 1/2 hüvelyk szélességű, 8-32 mm-es síkok között.
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
2S284404
Csomagolás
Fém doboz
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
dugókulcsok száma
18
Szerszámok száma összesen
23
Csatlakozási méret (mm)
12.5
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Csomagolás
Fém doboz
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
dugókulcsok száma
18
Szerszámok száma összesen
23
Csatlakozási méret (mm)
12.5
Csavarhúzó aljzatok száma
0
Torx aljzatok száma
0
Hatszögletű aljzatok száma
0
racsnival
Igen
Márka
GEDORE
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
GEDORE 31CrV3 vanádiumacélból készült tartozékokkal, U-20 készlet robusztus karos váltókaros megfordítható racsnival, nyomógombos kioldással, U-3 készlet finom fogazású, tárcsás váltókarcsnival, GEDORE kék acéllemez tokban, Méretek: Méretek: 425 x 277 x 55 mm, Méretek: 425 x 277 x 55 mm: 425 x 277 x 55 mm
Cikkszámok
Cikkszám
2S284404
EAN
4010886930250
UBB
500642501810
UNSPSC
27111703
Gyártó cikksz
2545845