text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore dugókulcs-kulcskészlet D 21 EMU-10 15 részes, 1 inch szélességű, 36-80 mm-es síkok között.


GEDORE 31CrV3 vanádium acélból készült tartozékokkal, Fordítható karos váltókaros racsnival, GEDORE kék acéllemez tokban, Méretek: 765 x 289 x 105 mm, Méretek: 765 x 289 x 105 mm

Referência G2294.001.770
Csomagolás Fém doboz
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
dugókulcsok száma 10
Szerszámok száma összesen 15
Csatlakozási méret (mm) 25
Embalado por 1

Especificações

Csomagolás Fém doboz
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
dugókulcsok száma 10
Szerszámok száma összesen 15
Csatlakozási méret (mm) 25
Csavarhúzó aljzatok száma 0
Torx aljzatok száma 0
Hatszögletű aljzatok száma 0
racsnival Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 31600
Type Socket Spanner Set

Descrição

GEDORE 31CrV3 vanádium acélból készült tartozékokkal, Fordítható karos váltókaros racsnival, GEDORE kék acéllemez tokban, Méretek: 765 x 289 x 105 mm, Méretek: 765 x 289 x 105 mm

Números do artigo

Referência G2294.001.770
EAN 4010886618165
UBB 203122604986
UNSPSC 27111703
Artigo do fabricante nr 6181600
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.