text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Gedore dugókulcs-kulcskészlet D 19 IMU-10 27 részes 1/2 hüvelyk szélességű, a laposok között 10-30 mm


GEDORE 31CrV3 vanádium acélból készült tartozékokkal, Megfordítható karos váltókaros racsnival, nyomógombos kioldóval, GEDORE kék acéllemez tokban, Méretek: 425 x 277 x 55 mm, Méretek: 425 x 277 x 55 mm

Cikkszám G2292.002.280
Csomagolás Fém doboz
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
dugókulcsok száma 12
Szerszámok száma összesen 27
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Fém doboz
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
dugókulcsok száma 12
Szerszámok száma összesen 27
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Csavarhúzó aljzatok száma 4
Torx aljzatok száma 0
Hatszögletű aljzatok száma 7
racsnival Igen
Márka Gedore

Leírás

GEDORE 31CrV3 vanádium acélból készült tartozékokkal, Megfordítható karos váltókaros racsnival, nyomógombos kioldóval, GEDORE kék acéllemez tokban, Méretek: 425 x 277 x 55 mm, Méretek: 425 x 277 x 55 mm

Cikkszámok

Cikkszám G2292.002.280
EAN 4010886614006
UBB 203122586902
UNSPSC 25191700
Gyártó cikksz 6140090
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.