text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore dugókulcs-kulcskészlet 30 JMU-10 16 részes, 3/8 hüvelyk szélességű 3/8 hüvelyk, lapok között 6-19 mm


GEDORE 31CrV3 vanádium acélból készült tartozékokkal, Fordítható karos váltókaros racsnival, GEDORE kék acéllemez tokban, Méretek: 320 x 132 x 55 mm, Méretek: 320 x 132 x 55 mm

Cikkszám 1V251095
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
dugókulcsok száma 14
Szerszámok száma összesen 16
Csatlakozási méret (mm) 10
Csavarhúzó aljzatok száma 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
dugókulcsok száma 14
Szerszámok száma összesen 16
Csatlakozási méret (mm) 10
Csavarhúzó aljzatok száma 0
Torx aljzatok száma 0
Hatszögletű aljzatok száma 0
racsnival Igen
Márka Gedore
Árucikk kód 82042000
Type Socket Set

Leírás

GEDORE 31CrV3 vanádium acélból készült tartozékokkal, Fordítható karos váltókaros racsnival, GEDORE kék acéllemez tokban, Méretek: 320 x 132 x 55 mm, Méretek: 320 x 132 x 55 mm

Cikkszámok

Cikkszám 1V251095
EAN 4010886934784
UBB 500632574504
UNSPSC 27111703
Gyártó cikksz 2682885
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.