text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore dugókulcs-kulcskészlet 20 EMU-3 16 részes 1/4 hüvelyk szélességű, 4-13 mm-es síkok között 4-13 mm


GEDORE 31CrV3 vanádiumacélból készült tartozékokkal, U-10 készlet fordítható karos váltókaros racsnival, U-3 készlet finom fogazású, tárcsás váltókaros racsnival, Z-94 készlet négyszögletes csatlakozóval ellátott racsnival, Műanyag tokban, Méretek: 200 x 120 x 38 mm, Méretek: 200 x 120 x 38 mm

Cikkszám G2290.001.790
Csomagolás Műanyag doboz
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
dugókulcsok száma 11
Szerszámok száma összesen 16
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Műanyag doboz
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
dugókulcsok száma 11
Szerszámok száma összesen 16
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Csavarhúzó aljzatok száma 0
Torx aljzatok száma 0
Hatszögletű aljzatok száma 0
racsnival Igen
Márka Gedore
Type Socket Spanner Set

Leírás

GEDORE 31CrV3 vanádiumacélból készült tartozékokkal, U-10 készlet fordítható karos váltókaros racsnival, U-3 készlet finom fogazású, tárcsás váltókaros racsnival, Z-94 készlet négyszögletes csatlakozóval ellátott racsnival, Műanyag tokban, Méretek: 200 x 120 x 38 mm, Méretek: 200 x 120 x 38 mm

Cikkszámok

Cikkszám G2290.001.790
EAN 4010886617229
UBB 240122056965
UNSPSC 27111703
Gyártó cikksz 6172290
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.