text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore dugókulcs IS 20 1/4 hüvelykes horony 8 mm hosszúság 37 mm

Cikkszám
Teljes hossz (mm) 28
Átmérő 12
Pengehossz (mm) 16
Penge szélessége (mm) 8
Penge vastagsága (mm) 1.6

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 28
Átmérő 12
Pengehossz (mm) 16
Penge szélessége (mm) 8
Penge vastagsága (mm) 1.6
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 15
Type Slotted Bit Socket

Leírás

Kézi működtetésű, bordázott markolat, krómozott, GEDORE vanádium speciális acélból készült, mangánfoszfátozott bit, DIN ISO 2380-1 Form B szerinti bit, DIN ISO 2380-1 Form B szerinti pengehegy, DIN ISO 2380-1 Form B szerinti pengehegy

Cikkszámok

Cikkszám G2202.080.001
EAN 4010886617434
UBB 240122057203
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 6174310

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.