text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore dugókulcs IS 19 1/2 hüvelyk nyílás 6,5 mm hossz 60 mm


Kézi működtetésű, bütykös markolat, Krómozott, GEDORE vanádium speciális acélból készült, mangánfoszfátozott, GEDORE vanádium speciális acélból készült, mangánfoszfátozott, DIN ISO 2380-1, Form B szerinti penge, DIN ISO 2380-1 Form B szerinti pengehegy.

Cikkszám
Teljes hossz (mm) 60
Átmérő 22.5
Pengehossz (mm) 22
Penge szélessége (mm) 6.5
Penge vastagsága (mm) 1.2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 60
Átmérő 22.5
Pengehossz (mm) 22
Penge szélessége (mm) 6.5
Penge vastagsága (mm) 1.2
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 60
Type Slotted Bit Socket

Leírás

Kézi működtetésű, bütykös markolat, Krómozott, GEDORE vanádium speciális acélból készült, mangánfoszfátozott, GEDORE vanádium speciális acélból készült, mangánfoszfátozott, DIN ISO 2380-1, Form B szerinti penge, DIN ISO 2380-1 Form B szerinti pengehegy.

Cikkszámok

Cikkszám G2237.065.001
EAN 4010886616178
UBB 240122679022
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 6161760

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.