Foglalatok
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
Kulcsok
Foglalatok és kiegészítők
Foglalatok
G2241.060.001
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
Gedore dugókulcs INX 19 1/2 hüvelykes háromszoros négyzet alakú dugókulcs M6 hossza 100 mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
G2241.060.001
Teljes hossz (mm)
100
Átmérő
22.5
Méret (TX)
6
Hosszúság (mm)
100
Pengehossz (mm)
100
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
100
Átmérő
22.5
Méret (TX)
6
Hosszúság (mm)
100
Pengehossz (mm)
100
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Méret (mm)
6
Lyukkal
Nem
Csatlakozási méret (mm)
12.5
Márka
Gedore
Darabonkénti súly (g)
90
Árucikk kód
8207903000
Type
Screwdriver Bit Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Négyszöghajtás DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerint, golyófogó horonnyal, kézi működtetésű, bütykös markolat, krómozott, GEDORE vanádium speciális acélból készült, mangánfoszfátozott, GEDORE vanádium speciális acélból készült, mangánfoszfátozott, DIN 2325 szerinti csúcs, * nem szabványosított.
Cikkszámok
Cikkszám
G2241.060.001
EAN
4010886615911
UBB
240122111083
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
6159190