text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore dugókulcs INX 19 1/2 hüvelykes háromszoros négyzet alakú dugókulcs M14 hossz 57 mm

Cikkszám 6Q642849
Méret bit (mm)
Teljes hossz (mm) 57
Átmérő 24.7
Hosszúság (mm) 57
Pengehossz (mm) 17

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 14
Teljes hossz (mm) 57
Átmérő 24.7
Hosszúság (mm) 57
Pengehossz (mm) 17
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Méret (mm) 14
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Márka Gedore
Type Screwdriver Bit Socket

Leírás

Négyszöghajtás DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerint, golyófogó horonnyal, kézi működtetésű, bütykös markolat, krómozott, GEDORE vanádium speciális acélból készült, mangánfoszfátozott, GEDORE vanádium speciális acélból készült, mangánfoszfátozott, DIN 2325 szerinti csúcs, * nem szabványosított.

Cikkszámok

Cikkszám 6Q642849
EAN 4010886859568
UBB 500642793052
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 1888943
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.