text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Contactdoos INX 19 1/2 inch driedubbele vierkante contactdoos M12 lengte 100 mm


Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, met kogelgroef, Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, met ingeperste stift van GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, punt volgens DIN 2325, * niet genormeerd

Artikelnummer G2241.120.001
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 100
Diameter 23
Grootte (TX) 12
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 12
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 100
Diameter 23
Grootte (TX) 12
Lengte (mm) 100
Klinglengte (mm) 100
Aansluitmaat 1/2 inch
Maat (mm) 12
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 12.5
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 135
Goederencode 8207903000
Type Screwdriver Bit Socket

Omschrijving

Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, met kogelgroef, Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, met ingeperste stift van GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, punt volgens DIN 2325, * niet genormeerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2241.120.001
EAN 4010886615980
UBB 240122049705
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 6159860
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.