Foglalatok
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
Kulcsok
Foglalatok és kiegészítők
Foglalatok
3V381072
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
Gedore dugókulcs INX 19 1/2 hüvelykes háromszoros négyszögletes M14-es dugókulcs hossza 100 mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
3V381072
Méret bit (mm)
Teljes hossz (mm)
100
Átmérő
24.7
Hosszúság (mm)
100
Pengehossz (mm)
60
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Méret bit (mm)
14
Teljes hossz (mm)
100
Átmérő
24.7
Hosszúság (mm)
100
Pengehossz (mm)
60
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Méret (mm)
14
Lyukkal
Nem
Csatlakozási méret (mm)
12.5
Márka
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Négyszöghajtás DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerint, golyófogó horonnyal, kézi működtetésű, bütykös markolat, krómozott, GEDORE vanádium speciális acélból készült, mangánfoszfátozott, GEDORE vanádium speciális acélból készült, mangánfoszfátozott, DIN 2325 szerinti csúcs, * nem szabványosított.
Cikkszámok
Cikkszám
3V381072
EAN
4010886859575
UBB
500642793219
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
1888951