text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore dugókulcs IN 32 3/4 hüvelykes hatszögletű dugókulcs szélessége a lapok között 17 mm hosszúság 155 mm

Cikkszám 7M748638
Átmérő 38
Hosszúság (mm) 100
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 100
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk

Műszaki adatok

Átmérő 38
Hosszúság (mm) 100
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 100
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Méret (mm) 17
Csatlakozási méret (mm) 20
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Type Screwdriver Bit Socket

Leírás

Négyszöghajtás DIN 3120 - D 20, ISO 1174 szerint, reteszelőcsappal, kézi működtetésű, bordázott markolat, krómozott, GEDORE vanádium speciális acélból, mangánfoszfátozott, GEDORE vanádium speciális acélból, mangánfoszfátozott, GEDORE vanádium speciális acélból, mangánfoszfátozott, bepréselt csapszeggel.

Cikkszámok

Cikkszám 7M748638
EAN 4010886863824
UBB 500642785215
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 1353705
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.