text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore dugókulcs IN 30 3/8 hüvelykes hatszögletű dugókulcs, 8 mm széles, 8 mm hosszú, 49 mm hosszúságú


Négyszöghajtás DIN 3120 - C 10, ISO 1174 szerint, golyófogó horonnyal, kézi működtetésű, bütykös markolat, krómozott, GEDORE vanádium speciális acélból készült, mangánfoszfátozott, * nem szabványosított csapszeggel.

Cikkszám
Átmérő 17.5
Hosszúság (mm) 49
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Méret (mm) 8
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 17.5
Hosszúság (mm) 49
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Méret (mm) 8
Csatlakozási méret (mm) 10
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 50
Type Screwdriver Bit Socket

Leírás

Négyszöghajtás DIN 3120 - C 10, ISO 1174 szerint, golyófogó horonnyal, kézi működtetésű, bütykös markolat, krómozott, GEDORE vanádium speciális acélból készült, mangánfoszfátozott, * nem szabványosított csapszeggel.

Cikkszámok

Cikkszám G2220.080.001
EAN 4010886624142
UBB 240122067855
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 6241440

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.