text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore dugókulcs IKS20 PZD 1/4 inch PZD PZD PZD 1 hossza 37 mm


Kézi működtetésű, bordázott markolat, Krómozott, Bites GEDORE vanádium speciális acélból, mangánfoszfát bevonattal, Tip a DIN ISO 8764-1 PZ szerint, Tip a DIN ISO 8764-1 PZ szerint, Tip a DIN ISO 8764-1 PZ szerint

Cikkszám
Csavarozási rendszer Pozidriv PZ
Teljes hossz (mm) 28
Átmérő 12
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Kézi működtetésre alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Pozidriv PZ
Teljes hossz (mm) 28
Átmérő 12
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Kézi működtetésre alkalmas Nem
Méret keresztfej 1
Hosszúság (mm) 16
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 10
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Leírás

Kézi működtetésű, bordázott markolat, Krómozott, Bites GEDORE vanádium speciális acélból, mangánfoszfát bevonattal, Tip a DIN ISO 8764-1 PZ szerint, Tip a DIN ISO 8764-1 PZ szerint, Tip a DIN ISO 8764-1 PZ szerint

Cikkszámok

Cikkszám G2204.000.001
EAN 4010886618714
UBB 240122603295
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 6187130

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.