text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore dugókulcs IKS 19 1/2 inch PH PH 3 hossza 60 mm


Hand-operated, knurled grip, Chrome-plated, With pressed-in pin in GEDORE vanadium special steel, gun-metal finish, Tip as per DIN ISO 8764-1 PH, Tip as per DIN ISO 8764-1 PH

Cikkszám
Csavarozási rendszer Phillips
Teljes hossz (mm) 60
Átmérő 22.5
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Kézi működtetésre alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Phillips
Teljes hossz (mm) 60
Átmérő 22.5
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Kézi működtetésre alkalmas Nem
Méret keresztfej 3
Hosszúság (mm) 22
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 70
Árucikk kód
Type Phillips Screwdriver Bit

Leírás

Hand-operated, knurled grip, Chrome-plated, With pressed-in pin in GEDORE vanadium special steel, gun-metal finish, Tip as per DIN ISO 8764-1 PH, Tip as per DIN ISO 8764-1 PH

Cikkszámok

Cikkszám G2238.000.003
EAN 4010886665671
UBB 240122047808
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 6656730

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.