text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore dugókulcs D32 3/4 hüvelyk 12 pontos 12 pontos szélesség a lapok között 22 mm hosszúság 51,5 mm


Négyszöghajtás a DIN 3120 - D 20, ISO 1174 szerint, reteszelőcsappal, kézi működtetésű, bütykös markolat, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, * nem szabványosított, * nem szabványosított.

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 22
Hosszúság 51.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 22
Hosszúság 51.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 19
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem

Leírás

Négyszöghajtás a DIN 3120 - D 20, ISO 1174 szerint, reteszelőcsappal, kézi működtetésű, bütykös markolat, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, * nem szabványosított, * nem szabványosított.

Cikkszámok

Cikkszám G2256.220.001
EAN 4010886627228
UBB 240122071220
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 6272240

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.