Foglalatok
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
Kulcsok
Foglalatok és kiegészítők
Foglalatok
8T081933
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
Gedore dugókulcs D 19 1/2 hüvelyk 12 pontos szélesség a lapok között 36 mm hosszúság 44,5 mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
8T081933
Felületvédelem
Krómozott
Kulcsszélesség (mm)
36
Hosszúság (mm)
44.5
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Kulcsszélesség (mm)
36
Hosszúság (mm)
44.5
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Igen
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
22.5
Ütvecsavarozóhoz
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
D 19 36
Type
Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Négyszöghajtás DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerint, golyófogó horonnyal, kézi működtetésű, bütykös markolat, GEDORE vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott, * nem szabványosított, * nem szabványosított.
Cikkszámok
Cikkszám
8T081933
EAN
4010886883099
UBB
500642531858
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
2194686