text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore dugókulcs 9mm

Cikkszám 1F234339
Kulcsszélesség (mm) 9
Hosszúság (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Mágneses Nem

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 9
Hosszúság (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 5
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model D 20 9
Type Socket

Leírás

Négyszöghajtás DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174 szerint, golyófogó horonnyal, kézi működtetésű, bütykös markolat, GEDORE vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott, króm-vanádium acél, matt krómozott.

Cikkszámok

Cikkszám 1F234339
EAN 4010886622582
UBB 500642532278
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 6225830
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.