text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore dugókulcs 6mm

Cikkszám 5R032769
Kulcsszélesség (mm) 6
Hosszúság (mm) 28
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Mágneses Nem

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 6
Hosszúság (mm) 28
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 5
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model D 30 6
Type Socket

Leírás

Négyszöghajtás DIN 3120 - C 10, ISO 1174 szerint, golyós rögzítő horonnyal, Kézi működtetésű, bordázott markolat, GEDORE vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott, * nem szabványosított, * nem szabványosított

Cikkszámok

Cikkszám 5R032769
EAN 4010886857342
UBB 500642534258
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 1845705
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.