Dugókulcsok
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
Kulcsok
Hajlított dugókulcsok
Dugókulcsok
0Z611996
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
Gedore dugókulcs 3mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
0Z611996
Rugalmas
Nem
Kulcsszélesség (mm)
3
Teljes hossz (mm)
225
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Pengehossz (mm)
125
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Rugalmas
Nem
Kulcsszélesség (mm)
3
Teljes hossz (mm)
225
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Pengehossz (mm)
125
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz
Igen
Fej szélessége (mm)
9
Gördülésgátlóval
Igen
VDE által tesztelt
Igen
Márka
Gedore
Type
VDE Socket Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Ergonomikus fogantyú kialakítása precíz és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, A fogantyú és a penge pozitív illeszkedésű csatlakozása az optimális erőátvitel érdekében, Fejmélység 25 mm, Pengehossz 125 mm, VDE szigetelés 1000 V-ig, az EN 60900/IEC 60900 szerint, VDE szigetelés 1000 V-ig, az EN 60900/IEC 60900 szerint, VDE szigetelés 1000 V-ig, az EN 60900/IEC 60900 szerint.
Cikkszámok
Cikkszám
0Z611996
EAN
4010886841198
UBB
500642485816
UNSPSC
27111725
Gyártó cikksz
1747045