Foglalatok
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
Kulcsok
Foglalatok és kiegészítők
Foglalatok
5V900801
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
Gedore dugókulcs 32mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
5V900801
Kulcsszélesség (mm)
32
Hosszúság (mm)
82
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Mágneses
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kulcsszélesség (mm)
32
Hosszúság (mm)
82
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Igen
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
36
Ütvecsavarozóhoz
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
19 L 32
Type
Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Négyszöghajtás DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerint, golyófogó horonnyal, kézi működtetésű, bütykös markolat, GEDORE vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott, GEDORE vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott
Cikkszámok
Cikkszám
5V900801
EAN
4010886896280
UBB
500642497878
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
2300605