text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore dugókulcs 32 18 18 mm


Négyszöghajtás DIN 3120 - D 20, ISO 1174 szerint, reteszelőcsappal, Kézi működtetésű, bordázott markolat, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, * nem szabványosított.

Numéro d'article
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 18
Hosszúság (mm) 51.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Emballé par 1

Spécifications

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 18
Hosszúság (mm) 51.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 19
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 230
Árucikk kód 8204200000
Model 32 18
Type Socket

La description

Négyszöghajtás DIN 3120 - D 20, ISO 1174 szerint, reteszelőcsappal, Kézi működtetésű, bordázott markolat, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, * nem szabványosított.

Numéros d'articles

Numéro d'article G2255.180.001
EAN 4010886626986
UBB 240122727615
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 6269880

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.