text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore dugókulcs 21mm

Cikkszám 8T212562
Kulcsszélesség (mm) 21
Hosszúság (mm) 82
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 21
Hosszúság (mm) 82
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 24
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model 19 L 21
Type Socket

Leírás

Négyszöghajtás DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerint, golyófogó horonnyal, kézi működtetésű, bütykös markolat, GEDORE vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott, GEDORE vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám 8T212562
EAN 4010886896266
UBB 500642496888
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 2300559
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.