Foglalatok
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzókészletek
4K781611
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
Gedore dugókulcs 19 L 1/2 hüvelykes hatszögletű, lapok közötti szélesség 12 mm hosszúság 77 mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
4K781611
Felületvédelem
Krómozott
Kulcsszélesség (mm)
12
Hosszúság (mm)
77
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Kulcsszélesség (mm)
12
Hosszúság (mm)
77
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Igen
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
14
Ütvecsavarozóhoz
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
19 L 12
Type
Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Négyszöghajtás DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerint, golyós rögzítő horonnyal, Kézi működtetésű, bütykös markolat, GEDORE vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott, GEDORE vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott.
Cikkszámok
Cikkszám
4K781611
EAN
4010886849521
UBB
500642530033
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
1718754