text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore dugókulcs 19 L 1/2 hüvelykes hatszögletű, 10 mm széles, 10 mm hosszú, 77 mm hosszúságú lapok

Cikkszám 7W477891
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 10
Hosszúság (mm) 77
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 10
Hosszúság (mm) 77
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 12
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model 19 L 10
Type Socket

Cikkszámok

Cikkszám 7W477891
EAN 4010886849507
UBB 500642529639
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 1718738
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.