Dugókulcsok
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
Kulcsok
Hajlított dugókulcsok
Dugókulcsok
6O945700
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
Gedore dugókulcs 17mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
6O945700
Rugalmas
Nem
Kulcsszélesség (mm)
17
Teljes hossz (mm)
245
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Pengehossz (mm)
125
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Rugalmas
Nem
Kulcsszélesség (mm)
17
Teljes hossz (mm)
245
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Pengehossz (mm)
125
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz
Igen
Fej szélessége (mm)
26
Gördülésgátlóval
Igen
VDE által tesztelt
Igen
Márka
Gedore
Type
VDE Socket Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Ergonomikus fogantyú kialakítása precíz és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, A fogantyú és a penge illesztett illesztése az optimális erőátvitel érdekében, Fejmélység 25 mm, pengehossz 125 mm, VDE szigetelés 1000 V-ig, az EN 60900/IEC 60900 szabvány szerint, VDE szigetelés 1000 V-ig, az EN 60900/IEC 60900 szabvány szerint.
Cikkszámok
Cikkszám
6O945700
EAN
4010886841310
UBB
500642488216
UNSPSC
27111725
Gyártó cikksz
1747185