text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore dugókulcs 13mm

Cikkszám 5A129983
Kulcsszélesség (mm) 13
Hosszúság (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Mágneses Nem

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 13
Hosszúság (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 8
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model D 20 13
Type Socket

Leírás

Négyszöghajtás DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174 szerint, golyófogó horonnyal, kézi működtetésű, bütykös markolat, GEDORE vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott, króm-vanádium acél, matt krómozott.

Cikkszámok

Cikkszám 5A129983
EAN 4010886622667
UBB 500642494073
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 6226640
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.