text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore dugókulcs 12mm

Cikkszám 8N495247
Rugalmas Nem
Kulcsszélesség (mm) 12
Teljes hossz (mm) 245
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 125

Műszaki adatok

Rugalmas Nem
Kulcsszélesség (mm) 12
Teljes hossz (mm) 245
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 125
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Fej szélessége (mm) 20
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Igen
Márka Gedore
Type VDE Socket Wrench

Leírás

Ergonomikus fogantyú kialakítása precíz és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, A fogantyú és a penge illesztett illesztése az optimális erőátvitel érdekében, Fejmélység 25 mm, pengehossz 125 mm, VDE szigetelés 1000 V-ig, az EN 60900/IEC 60900 szabvány szerint, VDE szigetelés 1000 V-ig, az EN 60900/IEC 60900 szabvány szerint.

Cikkszámok

Cikkszám 8N495247
EAN 4010886841280
UBB 500642487630
UNSPSC 27111725
Gyártó cikksz 1747150
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.