text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore dugókulcs 10mm

Cikkszám 9Q967466
Kulcsszélesség (mm) 10
Hosszúság (mm) 24
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 10
Hosszúság (mm) 24
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 6
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model 19 SK 10
Type Socket

Leírás

1993 U-20 SK számú fordítható racsnival való használatra, A DIN 3124 szabványban előírt nyomaték specifikáció túllépése, GEDORE acél 42CrMo4, krómozott, GEDORE acél 42CrMo4, krómozott, GEDORE acél 42CrMo4, krómozott.

Cikkszámok

Cikkszám 9Q967466
EAN 4010886932599
UBB 500642498603
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 2521539
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.