text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore dugókészlet 32 E MZ 14 darab


Kovácsolt, edzett hatszögű dugókulcsokkal, kézi működtetésű, U-2 készlet finom fogazású, tárcsaváltós racsnival, GEDORE kék acéllemez tokban, Méretek: 525 x 203 x 73 mm, Méretek: 525 x 203 x 73 mm

Cikkszám G2293.001.770
Csomagolás Ügy
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
dugókulcsok száma 10
Szerszámok száma összesen 14
Csatlakozási méret (mm) 20
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Ügy
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
dugókulcsok száma 10
Szerszámok száma összesen 14
Csatlakozási méret (mm) 20
Csavarhúzó aljzatok száma 0
Torx aljzatok száma 0
Hatszögletű aljzatok száma 0
racsnival Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 10900
Type Socket Set

Leírás

Kovácsolt, edzett hatszögű dugókulcsokkal, kézi működtetésű, U-2 készlet finom fogazású, tárcsaváltós racsnival, GEDORE kék acéllemez tokban, Méretek: 525 x 203 x 73 mm, Méretek: 525 x 203 x 73 mm

Cikkszámok

Cikkszám G2293.001.770
EAN 4010886628010
UBB 203122608862
UNSPSC 27111703
Gyártó cikksz 6280180
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.