Hatlapos kulcsok
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Hatlapos kulcsok
Hatlapos kulcsok
3W555197
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
Gedore DT 2142 7 Hatszögletes kulcs 7mm króm-vanádium acél T-markolat 213mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
3W555197
Teljes hossz (mm)
Kialakítás
T-handle
Szigetelt
Nem
Kulcsszélesség (mm)
7
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
213
Kialakítás
T-handle
Szigetelt
Nem
Kulcsszélesség (mm)
7
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
175
Gömbfejjel
Nem
Forgatható kupak
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
DT 2142 7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
2 hatszöggel, mindkét végén azonos méretű, GEDORE vanádium acél 61CrSiV5, krómozott, hegye lőfém kivitel, vanádium acél 61CrSiV5, krómozott, polírozott hegye
Cikkszámok
Cikkszám
3W555197
EAN
4010886933077
UBB
500642588205
UNSPSC
27111710
Gyártó cikksz
2505487