Hatlapos kulcsok
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Hatlapos kulcsok
Hatlapos kulcsok
1E088974
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
Gedore DT 2142 2,5 Hatszögletes kulcs 2,5mm króm-vanádium acél T-markolat 152mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
1E088974
Teljes hossz (mm)
Kialakítás
T-handle
Szigetelt
Nem
Kulcsszélesség (mm)
2.5
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
152
Kialakítás
T-handle
Szigetelt
Nem
Kulcsszélesség (mm)
2.5
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
125
Gömbfejjel
Nem
Forgatható kupak
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Árucikk kód
82054000
Model
DT 2142 2,5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
2 hatszöggel, mindkét végén azonos méretű, GEDORE vanádium acél 61CrSiV5, krómozott, hegye lőfém kivitel, vanádium acél 61CrSiV5, krómozott, polírozott hegye
Cikkszámok
Cikkszám
1E088974
EAN
4010886933022
UBB
500642587215
UNSPSC
27111710
Gyártó cikksz
2498596