text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Drift lyukasztó 99 10-4 10 4 x 120mm


DIN 6458 szerint, GEDORE vanádium acél, teljes hosszában gondosan edzett és edzett, Induktívan edzett ütőfejek, Csiszolt és tisztára lakkozott munkaszegély, Különleges méretek kérésre rendelhetők.

Cikkszám G4684.010.004
A tengely átmérője (mm) 10
Hosszúság (mm) 120
Anyag Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Kézvédelemmel Nem
Átmérő csúcs (mm) 4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A tengely átmérője (mm) 10
Hosszúság (mm) 120
Anyag Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Kézvédelemmel Nem
Átmérő csúcs (mm) 4
Szár alakja Octagonal
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 60
Type Drift Punch

Leírás

DIN 6458 szerint, GEDORE vanádium acél, teljes hosszában gondosan edzett és edzett, Induktívan edzett ütőfejek, Csiszolt és tisztára lakkozott munkaszegély, Különleges méretek kérésre rendelhetők.

Cikkszámok

Cikkszám G4684.010.004
EAN 4010883870931
UBB 203116036310
UNSPSC 27111505
Gyártó cikksz 8709350
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.